Beli inverter 2000 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FIRMAN Generator Gasoline ECII Series (Genset Bensin)atribut:
- Alternator: Brush
- Combustion: TCI
- Oil Warning System: Yes
- Phase: 1
- KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya)atribut:
- Dimensions (cm): 30x20x10
- Voltage Input (V): 10.5 - 15 (DC)
- Voltage Output (V): 100/110/220/230/240 (AC)
- Continuous Output Power (W): 1000
- Peak Output Power (W): 2000
- Taffware Car Power InverterDeskripsi:Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaanatribut:
- Color: Black
- Visero Power Inverter (Inverter Daya)Deskripsi:Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
- FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)Deskripsi:Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)Deskripsi:Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lainatribut:
- Dimensions (cm): 24x9.5x5.5
- Output Waveform: Gelombang Sinus Termodifikasi
- Fuse (A): 10/ 15/ 20/ 40/ 70
- Heat Protection Temperature (°C): 60 +/- 10%
- Low Battery Alarm (V): 9 - 10.5
- Low Battery Dead Point (V): 9 - 10.5
- AC Output Power (W): 700 (30 Minutes)
- Continuous AC Output Power (W): 800
- Conversion Efficiency (%): > 80 / >= 90
- High Battery Dead Point (V): 14.5 - 15.5
- Material: Metal
- Output Frequency (Hz): 50 +/- 5%
- Power (W): 2000
- Unload Current (A): < 0.3
- Voltage (V AC): 220
- Voltage DC (V): 12
- Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Deskripsi:Set parameters in one shot with a large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters. Parameters can be set without turning on the inverter. Long-life design Compliant with RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) Directive Equipped with safety function, highly reliable output cutoff is possible Achieves energy saving together with motor Easy operation of high torque load Auto tuning makes it easy to set motor constants Teaching function Easy adjustment of the lifting machine Equipped with RS485 communication function as standard equipment Equipped with a simple programming function <My function-S> that supports a full range of network options* The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.atribut:
- Dimensions d (mm): 130
- Protection Class: IP20
- Dimension H (mm): 130
- Mass (kg): 1.4
- Dimension D2 (mm): 7.5
- Allowable Fluctuation of Voltage (V): 170-264, Frequency ± 5%
- Applicable Motor Capacity (kW): 1.5
- Capacity (kVA): 3
- Cooling Method: Forced air cooling
- Dimension H1 (mm): 121.5
- Dimension H2 (mm): 13
- Dimension W (mm): 105
- Electric Capacity (A): 4.3
- Input Voltage (V): Three-phase 200-240
- Operation Environment: No indoors, no direct sunlight, corrosive gas, explosive gas, flammable gas, oil mist, dust, etc./Vibration is 5.9 m / s 2 or less (10 to 55 Hz)
- Output voltage (V): Three-phase 200-240
- Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5 / 1
- Rated Output Current (A) : 8
- Storage Temperature (°C): -25-+70
- Type of control: Sine wave PWM method
- PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Deskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Toshiba Schneider Inverter Multifunction Compact Inverter TOSVERT VF-S15 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Deskripsi:Set parameters in one go with the large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters Parameters can be set without turning on the inverter Long-life design Compliant with the RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) directive Safety features enable reliable output shutdown Energy savings with the motor Easy operation of high torque loads Easy setting of motor constants with auto-tuning Easy adjustment of lifting machinery with teaching function RS485 communication function comes as standard Full range of network options available Equipped with simple programming function *The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.Attribute :Usage Environment : Indoors, free from direct sunlight, corrosive gases, explosive gases, flammable gases, oil mist, dust, etc. / Vibration is 5.9m/s2 or less (10-55Hz)DC Braking : Braking start frequency (0 to maximum frequency), braking amount (0 to 100%), braking time (0 to 25.5 seconds) adjustment, emergency DC braking stop, motor shaft fixing controlProtection Features : Stall prevention, current limit, overcurrent, output short circuit, overvoltage, overvoltage limit, undervoltage, ground fault detection, input phase loss, output phase loss, overload due to electronic thermal, arm overcurrent at start-up, load side overcurrent at start-up, overtorque, low current, overheating, cumulative operating time, life alarm, emergency stop, braking resistor overcurrent/overload, various pre-alarmsAmbient temperature (℃) : -10~+60Rated output voltage (V) : Three-phase 200 to 240Built-in Filter : Standard Filters Frequency Setting Resolution : 0.1Hz: Analog input (maximum frequency 100Hz), 0.01Hz: Operation panel input and communication commandFrequency Accuracy : Digital setting: Within ±0.01Hz% of maximum output frequency (-10 to +60℃) Analog setting: Within ±0.5% of maximum output frequency (25℃±10℃) Rated voltage and frequency : Three-phase 200-240V-50/60HzForward/reverse operation switching : Press the "RUN" key on the panel to rotate forward, and the "STOP" key to stop. Forward/reverse operation is also possible via contact input from the terminal block and communication.Displaying warnings : Overcurrent during operation, overvoltage limit, overload, overheat, communication error, undervoltage, setting error, retry in progress, upper/lower limit Safety Features : Safe torque off function (STO) conforming to EN/IEC 61508 SIL2 and ISO 13849-1 category 3 PL”d”atribut:
- Compatible Motor Capacity (kW): 0.4
- Input Voltage (V): Three-phase 200 to 240
- Output voltage (V): Three-phase 200 to 240
- Cooling Method: Natural Cooling
- Capacity (A): 1.4
- Control Method: Sine wave PWM method
- Capacity (kVA): 1.3
- Dimension D2 (mm): 7.5
- Dimension H (mm): 130
- Dimension H1 (mm): 121.5
- Dimension H2 (mm): 13
- Dimension W1 (mm): 60
- Dimensions d (mm): 120
- Dimensions w (mm): 72
- Overload Current Rating: 150%-1 minute, 200%-0.5 seconds (inverse time characteristic)
- Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5/1
- Protective Structure: IP20
- Rated Output Current (A) : 3.3
- Storage Temperature (°C): -25~+70
- Voltage Fluctuation Allowance: 170 to 264V, frequency ±5%
- KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Deskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
- FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
Daftar Harga inverter 2000 watt Terbaru October 2026
| FIRMAN Generator Gasoline ECII Series (Genset Bensin) | Rp3.299.900 |
| RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin) | Rp3.599.900 |
| KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya) | Rp2.499.900 |
| Taffware Car Power Inverter | Rp239.900 |
| KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp2.299.900 |
| Visero Power Inverter (Inverter Daya) | Rp359.900 |
| FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp1.799.900 |
| Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp9.999.900 |
| KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel) | Rp21.999.900 |
| Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan) | Rp439.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/kbP104048731-1.jpg)
/3kP102174128-2.jpg)
/lrP104577783-2.jpg)

/6xP104570249-9.jpg)
/raP110450982-1.jpg)
/P102540262-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/5hP104570197-11.jpg)
/guP107927606-1.jpg)
/4fP110627159-1.jpg)
/c6P105160438-1.jpg)
/P102093474-1.jpg)
/imP110438670-2.jpg)
/coP103845456-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20DC%20Inverter%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter)/jvP104572715-10.jpg)
/r8P104048980-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)